TRUSCO
TRUSCOの タイヤゲージ・空気入れ
TRUSCOの タイヤチャック
タイヤチャック(プラグ式標準タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37309763
品番
TC-55K
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
タイヤの充気に適しています。
接続口がプラグ式なのでワンタッチで脱着可能です。
適合
自動車・Wタイヤ・オートバイ用
ホース取付口
1/4プラグ
全長(mm)
161
質量(g)
110
仕様
(ホース接続口)プラグ式
トラスコ品番
352-3403