ジョイントケース(固定仕切タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕切数(個)8 トラスコ品番299-6316 注文コード37309912 品番TJC-8
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品は仕切数・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

小物をすっきり収納するのに便利なケースです。

トラスコ品番299-6316 材質ポリプロピレン クリア 高さ(mm)13 質量(g)20.1 奥行(mm)64 有効内寸(mm)(1コマ)15×23×10 仕切数(個)8 仕切りあり 有効内寸法・奥行(mm)23 有効内寸法・高さ(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする