FTK-704MHOSE ハンドルブリケーター用パーツ TRUSCO 37312931 FTK-704MHOSE ハンドルブリケーター用パーツ TRUSCO 37312931 FTK-704MHOSE ハンドルブリケーター用パーツ TRUSCO 37312931

ハンドルブリケーター用パーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37312931 品番 FTK-704MHOSE
参考基準価格(税別)¥30,440 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
品名FTK-70用4m高圧ホース 適合機種FTK-70 質量(g)1320 トラスコ品番327-2869 長さ(m)4 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする