TPT-2342C-BK プラスチック棚(棚板間隔高さ515mmタイプ) 1台 TRUSCO 【通販モノタロウ】 37320674

印刷プレビュー

プラスチック棚(棚板間隔高さ515mmタイプ)

TPT-2342C-BK プラスチック棚(棚板間隔高さ515mmタイプ) TRUSCO 37320674
(2件の商品レビュー)
注文コード
37320674
品番
TPT-2342C-BK
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥6,580
販売価格(税込)
¥6,091
販売価格(税別)
¥5,640

 
お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)
脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×658
有効幅(mm)
754
棚段数(段)
2
最大積載量(kg)
200/台
質量(kg)
6.50
間口W×奥行D×高さH(mm)
900×450×658
トラスコ品番
344-9602
組立時間
2人30分

プラスチック棚(棚板間隔高さ515mmタイプ)

この動画を評価してください:このレビューが参考になった。

平均満足度:3.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 整理棚として使用

間違った商品が届いていて、まだ現物を見ていません。それなのに、レビューの依頼があったことが理解できません。いろいろと不満はありますが、注文した商品がなんとか届くことを願うばかりです。

これは注文コード37320552についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-01]

MonotaROMonotaROからの回答:
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

満足度:

用途: 製品保管の為に使用。

シンプルな構造で組み立て据え付けともに極めて短時間で設置が可能。強度も申し分無し。価格も品質から見て安い。リピートしたい。

これは注文コード37320674についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-11-28]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン