CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) コーナーR(mm)0.3969 被削材H 注文コード37330447 品番TCGW110304S01020F 7015
参考基準価格(税別)¥54,500 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品はコーナーR・材質・被削材など441種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)1.8 用途仕上げ トラスコ品番602-9396 被削材H 勝手なし コーティングTIN チップ厚さ(mm)3.175 コーナーR(mm)0.3969 母材CBN 材種7015 内接円径(mm)6.35
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする