サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max(R) Qカット 倣い加工用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
339-3321
被削材
PK
注文コード
37336311
品番
N151.2-A250-50-5P 4225
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・被削材・内容量
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
トラスコ品番
339-3321
被削材
PK
勝手
なし
切削幅(mm)
6.35
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
8.106
コーナーR(mm)
3.175
刃幅公差(mm)
-0.0508〜0.0508
切刃数
1