印刷プレビュー

チップ CNGP

CNGP120404 1115 チップ CNGP サンドビック 37350241
※代表画像です
商品レビューを投稿する
注文コード
37350241
品番
CNGP120404 1115
内容量
1箱(10個)
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥14,653
販売価格(税別)
¥13,568

 
お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
形状
ひし形80°
切刃長さ(mm)
12.9
材質
1115
トラスコ品番
359-2146
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.4
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。