印刷プレビュー

チップ RCMT

RCMT09T300 チップ RCMT サンドビック 37351492
※代表画像です
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
37351492
品番
RCMT09T300
内容量
1箱(10個)
参考基準価格(税別)
¥9,400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  8  種類のバリエーションがあります
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.03
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
602-8918
材質
4225
形状
円形
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。