IP180 二液型簡易発泡ウレタン(スタンダードタイプ)IP180 ABC商会 37415226

 

IP180 二液型簡易発泡ウレタン(スタンダードタイプ)IP180 ABC商会 37415226 IP180 二液型簡易発泡ウレタン(スタンダードタイプ)IP180 ABC商会 37415226 IP180 二液型簡易発泡ウレタン(スタンダードタイプ)IP180 ABC商会 37415226 IP180 二液型簡易発泡ウレタン(スタンダードタイプ)IP180 ABC商会 37415226
ABC商会

二液型簡易発泡ウレタン(スタンダードタイプ)IP180 1セット(12.4kg)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12.4kg) 注文コード37415226 品番IP180
参考基準価格(税別)¥135,250 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥108,790
販売価格(税別)
98,900

二液性の速硬化タイプです。
逆流防止弁付ノズルで安心施工です。
日本接着剤工業会自主登録商品:JAIA F☆☆☆☆規格品です。

用途
壁面吹き付けから瞬間充填まで。
断熱工事の補修に。
トラスコ品番215-0930 質量(kg)16 使用面積厚15mm×23[[平米]](IP180)厚15mm×68[[平米]](IP600) 発泡体積(L)300〜380 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.16秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接編:279

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2015-04-22
用途:
冷凍機の防熱
対象商品:
37415226

特に問題はありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
壁面吹き付けから瞬間充填までの時間と運搬に気をつけなければいけないことがあれば教えて下さい。
回答:
ボンベに入っているタイプなので航空便での運搬はできません。トラック等での運搬になっております。
また、熱い場所や横倒しでの保管はできない商品となっておりますので必ず上向きの状態で保管して下さい。
なお、壁面吹き付けから瞬間充填までの時間ですが、表面が硬化する時間は、約30秒〜1分、完全に硬化する時間は、約3分〜4分となります。
2人が参考にしています
2013-08-19
シェアする