MCK-300-50T MCナイロン切板 1枚 ノーブランド 【通販モノタロウ】 37417021

印刷プレビュー

MCナイロン切板

MCK-300-50T MCナイロン切板 ノーブランド 37417021
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
37417021
品番
MCK-300-50T
内容量
1枚
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,692
販売価格(税別)
¥59,900

 
お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
耐摩耗性・自己潤滑性に優れ、最も幅広く使用可能な材料です。
用途
車輪・ローラー・スライドガイドプレート。
機械部品(建設機械・産業機械)。
厚さ(mm)
50
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
トラスコ品番
455-1125
材質
MC ナイロン
質量(kg)
5.22
使用温度範囲
-40〜120℃
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類 その他のもの

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン