SUW-30CT 超音波カッター (フットスイッチ式) スズキ 37419602

 

SUW-30CT 超音波カッター (フットスイッチ式) スズキ 37419602 SUW-30CT 超音波カッター (フットスイッチ式) スズキ 37419602 SUW-30CT 超音波カッター (フットスイッチ式) スズキ 37419602 SUW-30CT 超音波カッター (フットスイッチ式) スズキ 37419602
スズキ

超音波カッター (フットスイッチ式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37419602 品番SUW-30CT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

毎秒40000回の超音波振動により、軽い力でカットできます。
両手を使用する作業に威力を発揮します。

トラスコ品番238-4566 入力電圧(V)(発振器)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)(発振器)0.7 消費電力(W)55 コード長さ(m)2(ハンドピースコード/1.4) ハンドピース寸法(mm)24×215 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(発振器)180×175×79 発振方法自励発振・周波数自動追尾 発振周波数(kHz)40 入力方式(ハンドピース)フットスイッチ式 振動子ボルト締め ランジュバン型(ハンドピース) 質量(kg)3(発振器/1.6) 最大出力(W)35(連続可変)

特別運賃

地域単位配送費
全国1注文コードにつき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方1注文コードにつき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37419602 SUW-30CT 69453196 SUW-30CT 超音波カッター (フットスイッチ式) スズキ 超音波カッター (フットスイッチ式) スズキ 1台 179,000 税込196,900 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.17春号 作業工具/電動・空圧工具編:621

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする