BE5AA 水道・ガス管ねじ切り機 ビーバー50 アサダ 37419812

アサダ

水道・ガス管ねじ切り機 ビーバー50

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番455-0561 注文コード37419812 品番BE5AA
2月21日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥436,000 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥350,900
販売価格(税別)
319,000
この商品はトラスコ品番3種類から選べます 他の種類を見る
ねじ切り能力15A-50A(1/2B-3B) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])40 標準装備品ダイヘッド/自動 1/2〜3/4' 1〜 2'、チェーザ/AT1/2〜3/4'、AT1〜1 1/2'(2') 消費電力(W)1150 電源(V)AC100 コード長さ(m)2.7 質量(kg)44 トラスコ品番455-0561
注意
※直送品については個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

BEAVER 50
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
吉田機電サービス 様 2017-05-21
用途:
機械の燃料配管
対象商品:
36957392

力も強くスムーズにネジが切れました。
今後幅広く使っていきたいと思います。
満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする

「水道・ガス管ねじ切り機 ビーバー50」をマイページのお気に入りへ追加しました。