印刷プレビュー

DAX-K布ベルト

DAXB-K-FL-60 DAX-K布ベルト FUJI STAR(三共理化学) 37430942
取扱い終了
(1件の商品レビュー)
注文コード
37430942
品番
DAXB-K-FL-60
内容量
1箱(10枚)
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  10  種類のバリエーションがあります
溶着防止効果を強化しました。
油性研磨による湿式研磨が可能です。
フィンガージョイントを採用しジョイント段差を少なくします。
粒度
60
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
用途
炭素鋼、アルミニウム等の一般金属の研削、研磨に効果。
トラスコ品番
322-5330
質量(g)
140
砥粒
アランダム砥粒(A)
幅×長さ(mm)
100×915

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
37430942
DAXB-K-FL-60
06171137
DAXB-KFL100×915
レジンクロスベルト FUJI STAR(三共理化学) レジンクロスベルト
FUJI STAR(三共理化学) 1箱(10本)
¥5,590
注文コードが変更になりました

平均満足度:4.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 木工作業

いつも使っています。最高です。

これは注文コード37430942についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-04-04]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。