VS-22545 超音波洗浄機 ヴェルヴォクリーア 37453071

ヴェルヴォクリーア

超音波洗浄機 容量 10.5L、発振周波数 28/45kHz VS-22545、1台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37453071 品番VS-22545
参考基準価格(税別)¥268,000 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥284,900
販売価格(税別)
259,000

高効率な新型特殊ボルト締めランジュバン型超音波振動子を採用しています。
強固な汚れに28kHz、細部の汚れに45kHzを共振2周波で交互発振します。
2周波の口語切替発振の効果でワークや洗浄層へのダメージも軽減します。

用途
金属加工部品の切削油・切削粉・固着油脂・研磨剤等の洗浄。
メッキ前処理洗浄。
脱脂洗浄。
発振周波数(kHz)28/45 容量(L)(洗浄槽)10.5 トラスコ品番451-5382 質量(kg)10 電源(V)AC100 温度範囲(℃)(使用液)5〜70 槽内寸法(mm)幅×奥行×高さ/298×238×150 コード長さ(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×265×337 ヒーター(W)250 有効深さ(mm)(使用液)90〜130 消費電力(VA)650 タイマー設定0〜30分及び連続(ダイヤル式) 定格時間30分 振動子特殊ボルト締めランジュバン型振動子4本 高周波出力(W)200 発振方法発振方式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする