曜日別特売
CLQL50-20DM-B CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CLQL50) SMC 37459905

※2-2-M13-4-CLQ-CDLQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CLQL50)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ロックアップの方向(B) 後退方向ロックストローク(mm)20注文コード37459905品番CLQL50-20DM-B
参考基準価格(税別)¥25,690販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)20ポートねじの種類(-) Rcロックアップの方向(B) 後退方向ロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする