外径A(Φmm)44
寸法E(Φmm)23
寸法F(mm)5
寸法G(mm)17
寸法L(mm)15
軸穴径D1(Φmm)8
軸穴径D2(Φmm)10
全長W(mm)46.6
常用トルク(N・m)10
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])14000
許容偏心(mm)0.3
材質(本体)A7075
質量(g)151
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)22
最大トルク(N・m)20
慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-5
ねじ寸法MM4
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)3900
軸方向変位(mm)±0.6
ねじ締付トルク(N・m)3.5