カプリコンlimX XBSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)8 軸穴径D2(Φmm)14 注文コード37491124 品番XBSS-27C2-8×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,360
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・常用トルクなど800種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)27 寸法F(mm)3.5 寸法G(mm)10.25 寸法L(mm)11 寸法c(Φmm)53.9 軸穴径D1(Φmm)8 軸穴径D2(Φmm)14 全長W(mm)23.6 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])23000 材質(本体)ステンレス 質量(g)67 種類ディスクタイプ 最大トルク(N・m)3 慣性モーメント(kg・m2)3.8×10-6 ねじ寸法MM2.5 静的ねじりばね定数(N・m/rad)2100 軸方向変位(mm)±0.2 ねじ締付トルク(N・m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする