外径A(Φmm)44
寸法F(mm)5
寸法G(mm)17
寸法L(mm)15
寸法c(Φmm)53.9
軸穴径D1(Φmm)11
軸穴径D2(Φmm)15
全長W(mm)32.8
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])14000
材質(本体)ステンレス
質量(g)305
種類ディスクタイプ
最大トルク(N・m)14
慣性モーメント(kg・m2)3.9×10-5
ねじ寸法MM4
静的ねじりばね定数(N・m/rad)7000
軸方向変位(mm)±0.3
ねじ締付トルク(N・m)3.5