外径A(Φmm)40
寸法B(mm)42
寸法E(Φmm)15
寸法F(mm)5.5
寸法G(mm)15
寸法L(mm)12.5
軸穴径D1(Φmm)10
軸穴径D2(Φmm)10
全長W(mm)40
常用トルク(N・m)6
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
許容偏心(mm)0.2
材質(本体)A2017
質量(g)120
種類ジョイントタイプ
最大軸穴径(mm)20
最大トルク(N・m)12
慣性モーメント(kg・m2)2.6×10-5
ねじ寸法MM4
静的ねじりばね定数(N・m/rad)2300
ねじ締付トルク(N・m)2.5