外径A(Φmm)63
寸法F(mm)13
寸法G(mm)-
寸法L(mm)26
軸穴径D1(Φmm)20
軸穴径D2(Φmm)20
全長W(mm)90
常用トルク(N・m)32
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.2
材質(本体)A2017
質量(g)490
種類スリットタイプ
最大軸穴径(mm)30
最大トルク(N・m)64
慣性モーメント(kg・m2)3.2×10-4
ねじ寸法MM8
静的ねじりばね定数(N・m/rad)3100
軸方向変位(mm)±0.5
ねじ締付トルク(N・m)15