寸法A(Φmm)84.3
寸法B(Φmm)101.6
寸法F(mm)19.1
寸法G(mm)41.7
寸法H(mm)36.8
寸法L(mm)42.7
寸法e(Φmm)47.8
寸法n(mm)3
寸法t(mm)41.7
キー溝D1側b(mm)10
キー溝D1側t(mm)3.3
キー溝D2側b(mm)10
キー溝D2側t(mm)3.3
軸穴径D1(Φmm)32
軸穴径D2(Φmm)38
全長W(mm)127
常用トルク(N・m)123
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])5900
許容偏心(mm)0.7
質量(kg)2.4
サイズLSS110
材質(本体)SUS303
質量(g)2400
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)42
最大トルク(N・m)246
慣性モーメント(kg・m2)3.2×10-3
ねじ寸法MM10
静的ねじりばね定数(N・m/rad)1730
軸穴径公差D1:H7 D2:F381
軸方向変位(mm)0〜+0.7
ねじ締付トルク(N・m)32
キー溝D1側呼び寸法10×8
キー溝D2側呼び寸法10×8