寸法A(Φmm)95.3
寸法B(Φmm)119.1
寸法F(mm)19.1
寸法G(mm)49.3
寸法H(mm)43.4
寸法L(mm)44.5
寸法e(Φmm)48.3
寸法n(mm)3
寸法t(mm)49.3
キー溝D1側b(mm)10
キー溝D1側t(mm)3.3
キー溝D2側b(mm)10
キー溝D2側t(mm)3.3
軸穴径D1(Φmm)32
軸穴径D2(Φmm)32
全長W(mm)138.2
常用トルク(N・m)205
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])5200
許容偏心(mm)0.7
質量(kg)3.2
サイズLSS150
材質(本体)SUS303
質量(g)3200
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)48
最大トルク(N・m)409
慣性モーメント(kg・m2)5.6×10-3
ねじ寸法MM10
静的ねじりばね定数(N・m/rad)2210
軸穴径公差D1:H7 D2:F406
軸方向変位(mm)0〜+1.1
ねじ締付トルク(N・m)32
キー溝D1側呼び寸法10×8
キー溝D2側呼び寸法10×8