※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×10 (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 小箱 大阪魂 37561736 M6×10 (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 小箱 大阪魂 37561736

(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 小箱

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M6×10 注文コード37561736 品番M6×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は寸法・内容量など55種類から選べます 他の種類を見る
ねじピッチ(mm)1.0 十字穴番号#2 ナベ頭径(Φmm)10.5 材質/仕上ステンレス(SUS304相当) 頭部形状ナベ 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M6×10 穴の形状十字穴

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37561736 M6×10 37590271 M6×10 (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 小箱 大阪魂 (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 小箱 大阪魂 1箱(500個) 5,298 税込5,828 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37561745
2020-06-28
用途:
ドレン目皿に使用

建物改修工事でドレン周りの防水工事をすると、ネジ穴ごと塗りこまれてしまい復旧出来なくなります。
もともとのネジを仮に付けて置き、新品に交換しました。
きれいなネジになると見栄えがします。

対象商品:
37561544
2019-06-01
用途:
製品組み立て時に利用しています。

通常使用には何の問題もありません。納期も以前から比べると短くなって助かります。

対象商品:
37561596
2017-07-20
用途:
アルミ材の接続
松井ブロック 様

予想してたより、品物は良く普通に使えます。
皆さんに見もお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3127:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする