印刷プレビュー

スパナ7本セット

YC-658 スパナ7本セット BIKEHAND 37567004
(10件の商品レビュー)
注文コード
37567004
品番
YC-658
内容量
1セット(7本)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,229
販売価格(税別)
¥2,990

 
お気に入りに追加

こんなお得な商品も!

- ハブコンレンチセット モノタロウ 01066248 モノタロウ
ハブコンレンチセット
¥1,690
お得なBIKEHAND製ハブコンレンチの7本セット!!
セット内容
13/14/15/16/17/18/19mm
注意
※単品販売は不可とさせて頂きます。
※ケース等はございません。
RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編: 357

平均満足度:4.80  総レビュー件数:10 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 自転車メンテナンス時

ホイールのハブ整備で足りないのが有ったので某メーカーの1本買う値段とセットで買う値段があまり変わらないのでコレを選びました。
精度等も必要十分だと感じました。

これは注文コード37567004についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-12-10]

満足度:

用途: 自転車の修理専用に

これだけ所持していれば大概の仕事は出来ます。

これは注文コード37567004についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-07-17]

満足度:

用途: ホイール整備

ロードバイクホイールのハブ整備に使用。十分に使えた。

これは注文コード37567004についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-08-04]

満足度:

用途: 自家用

しっかりとした造りです。持ち手がラバー?なので油が浸みつきます。買って損はないと思います。

これは注文コード37567004についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-07-30]

満足度:

用途: 自転車整備

薄く、柄も長いので使い勝手が大変良い。
ラバーの質感も良く持ちやすい。
7本もあるので使わないサイズもあるがこの値段なら揃えておいて損は無いとおもう。

これは注文コード37567004についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-07-24]

満足度:

用途: 趣味用

値段の割りにはシッカリとしてます

これは注文コード37567004についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-08-15]

満足度:

用途: ママチャリ サイドプルブレーキ調整

ママチャリフロントサイドプルブレーキの調整様に 薄いハブスパナを使用するということで
こちらを購入 サイズは、自転車によりさまざまなので こちらの サイズの多い安価なスパナを購入しました。これだけサイズのスパナが有れば あらゆる自転車のブレーキ・ハブに対応するでしょう。製品は、必要十分です。

これは注文コード37567004についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-05-21]

満足度:

用途: 自転車のハブ調整。

握り部分のラバーが、適度に厚く握りやすい。つくりも悪くない。自転車店を何店か見てきたが、この値段はGOOD。

これは注文コード37567004についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 大中製作所 様 [2012-05-15]

ご質問件数:1 この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

質問:このスパナの材質、全長、厚みを教えて下さい。
よろしくお願いします。
回答:材質:ハードエンドスチール、ブラックフィニッシュ
持ち手部分:TRP
サイズ:長辺207mm、短辺50mm
    金属部厚み2mm 持ち手部分厚み4mm
13mm〜19mm対応のスパナとなっております。
参考になりましたか?このFAQが参考になった。
[2014-01-09]

カタログ




お知り合い紹介キャンペーン