A-301 天然ゴム中厚手 おたふく手袋 37606737

天然ゴム中厚手

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード37606737 品番A-301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ビニールに比べ、ひっかき、引き裂きに強い

サイズL 全長(cm)30 中指長(cm)8.6 手の平幅(cm)11 用途炊事・掃除、お風呂洗い、洗車、園芸に。 材質表/天然ゴム、裏/綿(植毛) 入数(双)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37606737
2017-06-21
用途:
洗車作業
大塚産業株式会社 様

冬季の洗車作業にはゴム手袋が欠かせません。冷たい水から手を守るほか洗剤による手荒れも予防します。消耗品なので安さが一番です。

対象商品:
37606721
2017-01-20
用途:
食器洗いで使用

ゴム製なので冷水で使用しても硬くならないので使いやすいです。
もう少し腕の長さがあるといいかな?ということで☆4です。

対象商品:
37606721
2016-05-29
用途:
ガーデニング

安価で重宝しています。フィット感抜群、持ちもいいです。

対象商品:
37606721
2016-12-15
用途:
家事
パドック門間 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

内面が蒸れやすく付け外しがしにくい、内面にもう一工夫、でも安いからしょうがない。

対象商品:
37606721
2015-12-06
用途:
台所仕事
アイ・サポート 様

コスパに満足しています。

対象商品:
37606721
2014-09-10
用途:
シンナーの取り扱い時

短時間で破れやすい

対象商品:
37606737
2014-03-14
用途:
炊事に使用してます
建設業・工事業

使用に関しては問題無いです
が、百均の商品と同等の商品です

対象商品:
37606737
2014-03-11
用途:
家事・その他
農・林・水産業

指の長さがあまりごあごあして、フィット感がない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする