51311 ガラス系ボディコーティング SRX7 LAVEN(ラベン) 37607175

ガラス系ボディコーティング SRX7

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(180mL) 注文コード37607175 品番51311
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

優れた洗浄性とコーティング性を同時に実現
長期に渡り撥水皮膜と防汚皮膜を形成、驚異的な艶を実現
濃淡色問わずにムラなくコーティング、マット塗装にも使用可能
泡の保持性を向上、水に濡れた状態でも流れにくくより伸び易く使い勝手が向上。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21229303
2024-05-19
用途:
バイクの磨き仕上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

古いオートバイ乗っていますが今まで使ったワックスの中で一番きれいになりました。価格は若干高いともいますがいいワックスだと思います。

対象商品:
21229294
2019-12-06
用途:
Waxかけ
サービス業

バイクとヘルメットに使用。
光沢、艶、滑らかさ、と問題無し。
値段は高いが、その価値はあります。

1人が参考にしています
対象商品:
21229294
2019-05-26
用途:
日常のワックスがけ

新車時から1年のガラスコーティングを二度継続しましたが、その後、ガラスコーティング価格を考慮すると継続していない為、この商品を使用しました。良く延びて拭き取りし易いので、おそらく効果も短い筈です。1ヶ月綺麗な状態が続くと良いですが、ダメならモノタロウで販売している他のコーティング材を試そうと思っています。

対象商品:
37607175
2014-10-28
用途:
自動車のボディメンテナンス

下準備は軽く水洗いするだけでよく、コンパウンドがないのにピッチ汚れもよく落ちた。とてもよく伸びるので、少量でも効果があった。耐久性は不明だが、半年を目処に再度塗ってみたい。値段もこなれており、良い買い物をしました。

2012-08-17
用途:
トライク用。黒色アルミフェンス
有限会社大塚家具工業 様

持続期間がすごいですね。トライクではわかりにくいんですが、外壁フェンスの水滴をはじいていく期間を見ているとよくわかり、いつまで持続するんだろうと観察中です。

対象商品:
37607175
2012-07-12
用途:
トライクのコーティング
有限会社大塚家具工業 様

耐熱性もあって素晴らしいんですが、ゴム類ガラス、プラスチック等、何処にでも使えれば最高です。

2人が参考にしています
対象商品:
37607175
2012-04-24
用途:
バイクに利用

艶が出てかなり綺麗になります。
何と言ってもムラにならないのが最高ですね。
いままで使ってコーティング剤の中で最高です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする