あらかじめラジエーター液に添加することにより、特殊微細粒子の作用でラジエーター冷却系統の軽度の水漏れやにじみを予防します。 使用目安/冷却水7Lに対して200mL
以前購入してあった物ですが、使う車輌がありません、今時の車は、ラジエーター漏れなどありませんので。
ウォーターポンプ交換をしたので今後の予防の為に添加しました。効果はやかりませんので、とりあえずの評価は普通としときます。
廉価で早い配達で良かったです。機能的に何の問題もありません。
無色か赤色があると良いですね。赤に緑を混ぜるのはちょっとためらいました。
いつでも安価供給されることに満足。
価格いじょうによかった。
注入したばかりで効能は確認中です。ただ非常に安価ですので気軽に使用出来ます。
期待通りの漏れ止め効果が認められました。