印刷プレビュー

スーパートヨロンホース ST-19

ST-19 スーパートヨロンホース ST-19 トヨックス(TOYOX) 37611655
(2件の商品レビュー)
注文コード
37611655
品番
ST-19
内容量
1本
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,009
販売価格(税別)
¥6,490

 
お気に入りに追加
全部で  52  種類のバリエーションがあります
耐油性に優れ長寿命設計。軽量で持ち運びがラクラク。
用途
工場設備配管・各種機械組込用ホース
工作機械・組立ロボット・成形機・印刷機等
材質(ホース)
編上げホース
主材質/軟質塩化ビニール
補強材/ポリエステル糸
ホース寸法(内径×外径)(mm)
19×26
ホース長さ(m)
9
グリーン透明イメージライン入り
使用圧力(MPa)
0〜0.6
質量(kg)
2.88
流体
水、油、薬品、粉体、空気
使用温度範囲(℃)
-5〜60
最小曲げ半径(mm)
130
特性
耐油
RED BOOK VOL.14秋号 空圧機器/油圧機器・ホース編: 48

平均満足度:4.50  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: エアダクト接続部

特に品質に問題なく仕様できました。

これは注文コード37611576についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 東海電気工業 様 [2016-06-24]

満足度:

用途: 工作機械修理用

良い

これは注文コード37611621についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 志村機工 様 [2015-07-03]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。