ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用されているブラウザはサポートが終了しております。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※2-2-M13-1-CNA2-CDNA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2L100TN)
チューブ内径 100Φmm
シリンダストローク 150mm、CNA2L100TN-150-D
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダストローク(mm)
150
注文コード
37627302
品番
CNA2L100TN-150-D
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥76,670
販売価格(税別)
¥
69,700
バスケットに入れる
この商品は
シリンダストローク
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
チューブ内径(Φmm)
100
シリンダストローク(mm)
150
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
CN-9000(Y0AH98030) 11Sコネクティングピン
SHIMANO(シマノ)
税込
¥
879
¥
799
(2)
バスケットへ
コネクティングピン 6〜8段用
SHIMANO(シマノ)
税込
¥
648
¥
589
(18)
チェーンピン 11スピードチェーン用
SHIMANO(シマノ)
税込
¥
879
¥
799
バスケットへ
9スピード用コネクティングピンセット
SHIMANO(シマノ)
税込
¥
747
¥
679
(3)
HGチェーン 116L 6・7・8速用
SHIMANO(シマノ)
税込
¥
1,639
〜
¥
1,490
〜
(72)
QUICK FIX PIN(クイックフィックスピン)
YBN(ヤーバン)
税込
¥
527
〜
¥
479
〜
(2)
10段用 コネクティングピン
SHIMANO(シマノ)
税込
¥
725
¥
659
(1)
バスケットへ
QUICK RELEASE LINK(クイックリリースリンク)
YBN(ヤーバン)
税込
¥
439
¥
399
(19)
SPRING CLIP CL(スプリングクリップ)
YBN(ヤーバン)
税込
¥
110
¥
100
(11)
バスケットへ
QUICK LOCK LINK(クイックロックリンク)
YBN(ヤーバン)
税込
¥
483
〜
¥
439
〜
(39)
アンチラストチェーン
モノタロウ
税込
¥
593
〜
¥
539
〜
(142)
KMC MISSING LINK 11速
KMC
税込
¥
1,044
〜
¥
949
〜
410 ジョイント
KCM(加賀工業)
税込
¥
76
¥
69
(26)
バスケットへ
QUICK FIX LINK(クイックフィックスリンク)
YBN(ヤーバン)
税込
¥
439
¥
399
CN-7900(Y08X98031) 10Sコネクティングピン
SHIMANO(シマノ)
税込
¥
835
¥
759
(2)
バスケットへ
HGチェーン
SHIMANO(シマノ)
税込
¥
2,629
¥
2,390
(23)
チェーンカッター 6/7/8/9/10段用
モノタロウ
税込
¥
747
¥
679
(108)
バスケットへ
レギュラーチェーン
モノタロウ
税込
¥
373
〜
¥
339
〜
(162)
ICNHG90111116 チェーン HG901 116L チェーンピン付
SHIMANO(シマノ)
税込
¥
6,369
¥
5,790
バスケットへ
自転車用チェーン
KCM(加賀工業)
税込
¥
549
〜
¥
499
〜
(26)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース
エアシリンダ
ブレーキ付・ロック付シリンダ
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2L100TN) SMC
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
プレゼント
があたる!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品