24V 3W T10 W2.1x9.5d ウェッジベース電球(シングル球) 24V モノタロウ 37631876

モノタロウ

ウェッジベース電球(シングル球) 24V

(21件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード37631876 品番24V 3W T10 W2.1x9.5d
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ クリア タイプシングル球 定格電力(W)3 定格電圧(V)24 口金W2.1×9.5d ガラス球形式T10
注意
※素手で触らないようしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37631876 24V 3W T10 W2.1x9.5d 58586096 M-5529 ウェッジベース電球 24V シングル 高品質タイプ モノタロウ ウェッジベース電球 24V シングル 高品質タイプ モノタロウ 1箱(10個) 499
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
株式会社横瀬運輸産業 様 2016-12-18
用途:
トラック用
対象商品:
37631876

安い以外に特に感想はない、使用感も普通、耐久性は低いと感じる、でも安い

2015-12-09
用途:
ゲームセンターで使用。
対象商品:
37631876

今回100個発注しましたが、10箱で来ましたので、正直使いづらいと感じました。出来たらまとまって購入出来たらと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2016-02-01
用途:
車のライト類
対象商品:
37631876

よくあるメーカーの物とそんなに変わらない気がします。特に問題ないです

ミズタニモータース 様 2016-02-25
用途:
補修用
対象商品:
37631876

価格、品質ともに何ら問題なく使用しています。

2015-12-30
用途:
トラック用メーター内
対象商品:
37631876

今まで使っていたメーカー品と同等で、なんら問題ないです。

2016-04-21
用途:
車のメーター類の補修
対象商品:
37631876

特に問題無く使用できています

2016-03-12
用途:
車の補修
対象商品:
37631876

よい

ゆめつめこめ研究所 様 2014-11-21
用途:
・愛車のメンテナンス時の交換パーツとして
対象商品:
37631876

・約1年前に、ひょんな事から昭和61年初年度登録の”スーパー4WD車”のオーナーとなり、さて、純正部品の供給は・・・というと

 既に30年ほど前の為、ほとんど入手は困難。

 そこで、手探りでの、「代替品探し」から 貴社の 部品 に出逢う事に ・・・・・充分満足。

すべてのレビューを表示する

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする

「ウェッジベース電球(シングル球) 24V」をマイページのお気に入りへ追加しました。