- 並 焼口シャーレ SEKIYA 37638167

並 焼口シャーレ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード37638167 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
身の高さ(mm)23 身の外径(mm)120 滅菌なし 材質並質ガラス 焼口 フタ外径(Φmm)127 内径(Φmm)117 全高(mm)28

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37638167 - 20547503 12-146-170 無地 焼口シャーレ リカシツ 無地 焼口シャーレ リカシツ 1枚 2,798 税込3,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10364934
2014-04-28
用途:
工芸作品

リピーターです。
手作りですのに商品のばらつきがあまりなく、このお値段は格安だと思います。
ありがとうございました。

対象商品:
10364934
2013-09-04
用途:
万華鏡のオブジェクトケース

底板面が波うっているため使い方が限定されます。価格が上がっても完全にフラットな商品も欲しい。サイズに関しては、40ミリの物も欲しいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。

対象商品:
10364925
2013-07-30
用途:
万華鏡の制作。

形状がシンプルで、クリアで、理想的なサイズです。

本来の用途である科学実験とは違って、万華鏡のオブジェクト入れに使います。

上下の対で販売ですが、別売りにしていただくことは可能でしょうか。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
現在のところ、別売の検討はございません。
何卒ご了承頂きます様、よろしくお願い致します。

対象商品:
10364934
2013-07-22
用途:
小さなパーツ入れに使用

サイズが小さめで、ガラスの厚みもちょうど良く、小物入れに重宝しています。
ガラスに商品名などが印刷されていないところが気に入っています。

対象商品:
10364925
2013-07-10
用途:
工芸作品制作に使っています。

どこのものよりもお安く、しかもガラス側面に印字がされていないのですっきりしているところが気に入っています。

対象商品:
10364925
2013-01-22
用途:
バーナーワークの特殊粉末入れに。

粒子の細かい粉末を入れる為の、
耐熱で片手で開閉可能な物を探していたので、厚み・重さ・質いずれもまさに理想の物でした。
πが大きい物も欲しいと思いましたので、またお願いすると思います。
◎本来の使用目的とは違うのですが、時計部品洗浄用にしかない様な、蓋部分の丈が短めの物があると更にありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
10364934
2013-01-28
用途:
LEDカバーレンズ
市川工業有限会社 様

傷 精度 梱包 いいですね

1人が参考にしています
対象商品:
10364925
2013-03-25
用途:
容器
Glass Rockets 様

5個買った内1つは底面に変形ありでした。1つだけ返品は面倒なのでしていませんがお手ごろ価格なぶん質はあまり良くありません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする