エンゼル
エンゼルの JIS規格安全靴
エンゼルの ローカット安全靴
ウレタン2層短靴(樹脂先芯) AZ112
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
37658223
品番
AZ112
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ウレタン2層底+樹脂先芯で従来のゴム底安全靴よりも約20%軽量化した短靴。
モノタロウではこんなお得な商品も!
安全靴 短靴 軽量タイプ
モノタロウ
¥
4,898
¥
5,388
税込
色
ブラック
サイズ(cm)
25
足幅
3E
用途
軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築
形状
ローカット
種類
安全靴
材質(アッパー)
牛革クロム(型押ソフト)
材質(ソール)
ポリウレタン2層
標準質量(g/片足)
415(25.5cm)
機能
軽量
JIS規格
JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格
材質(先芯)
樹脂
アズワン品番
64-6534-67
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
注意
※素材の特性上、熱作業や金属の切り屑の出る作業、薬品を使用する現場での使用は避けて下さい。