PDS-45 水栓ドライバー スタビー GISUKE(タカギ) 37671137

PDS-45 水栓ドライバー スタビー GISUKE(タカギ) 37671137 PDS-45 水栓ドライバー スタビー GISUKE(タカギ) 37671137
GISUKE(タカギ)

水栓ドライバー スタビー 先端形状 マイナス(-)、軸長 45mm PDS-45、1本

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37671137 品番PDS-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥549
販売価格(税別)
499

狭い場所でも作業しやすいスタビータイプ

種類スタビードライバー 先端形状マイナス(-) 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)18×1.5 材質(グリップ)樹脂 刃先マグネットなし 軸貫通なし 軸長(mm)45 質量(g)約80 全長(mm)約90 用途止水栓、流量調節栓、逆止弁の締め付け、ゆるめに 商品構成単品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.17春号 作業工具/電動・空圧工具編:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2020-05-24
用途:
トイレの水栓の開け閉め
対象商品:
37671137

普通のドライバーより使い勝手が良い。
グリップがもう少し太いほうが良い。

2019-04-23
用途:
水栓修理の作業工具として
対象商品:
37671137

必要になるかも…と、買っていて助かりました。工具自体は、良好でしたが旧く固い水栓の場合、もう少し長い方が使いやすいかも。長い物も今度購入します。

2018-01-16
用途:
水栓の修繕
対象商品:
37671137

滅多に開閉しないので固くて回わらない場合に、T型ハンドルの付いたものがあると力が入りまわりやすいのに・・誰か販売してください。この商品は止水栓が固着していない場合には良いです

2016-08-14
用途:
風呂場の水栓の流量調整時
対象商品:
37671137

水栓ネジが固いと握り部分が滑り易く、グリップ・グローブを使用した。専用工具だけあって極めて効果的だった。

2016-04-02
用途:
配管部品の締め込み
対象商品:
37671137

良好

2013-04-14
用途:
サーモスタット混合栓の交換
対象商品:
37671137

水栓に特化した工具だけあって、使い勝手はとても良い。
水栓に普通のマイナスドライバーは使用してはいけない。

2016-03-04
用途:
コインドライバーの代わり
対象商品:
37671137

コインドライバーの代わりに購入したが失敗。

2015-09-13
用途:
トイレ修繕
対象商品:
37671137

狭い所には最適なのですが力が必要な所には不向き
せめて首元にモンキー等かませる箇所があればよかったと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする