現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/p/3767/3176/2026/09/28 01:45:18
C-READER-JP Cリーダー(コードリーダー) LAUNCH 37673176
LAUNCH
Cリーダー(コードリーダー)
取り扱い終了
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
注文コード37673176
品番C-READER-JP
内容量1台
参考基準価格(税別)¥16,000
特長:故障コードの読取・消去、操作も簡単!
Creader-JPはDTCを素早く読み取り、不具合個所を容易に判定。2000年前後よりの国産車各メーカーOBD米国車、EOBD欧州各車に対応(一部不可)。また、2008年前後より一気に普及が進むCANシステムへも対応。MILが点灯した際は、DLCへCreader-JPを接続すると簡単なボタン操作だけでPコードが読取れます。もちろん複雑な設定は必要ありません。さらにペンディングコード、カレントコードのいずれも認識。まさにプロユースダイアグノスティクを実現します。
3.3インチバックライトディスプレーで見やすい表示。簡単便利なコマンド操作でDTCシュートが行えます。USB付属ケーブルでPCに接続し最新ソフトをアップデート可能。
注意:※国産車に対応していますが、英語表示になります。
付属品:USBコード(1000mm)、取扱説明書
寸法(mm):H126×W88×T22
保存温度(℃):-20~70(酷寒暑はお避けください)
ディスプレイ:3.3iバックライトディスプレイ、160×160ピクセル
定格作動電圧(V):12(普通車専用)
ケーブル長(mm):(テストケーブル)900
作動温度(℃):0~60
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)