印刷プレビュー

デッドニングキット ドア基本モデル

2198 デッドニングキット ドア基本モデル エーモン工業 37682854
(1件の商品レビュー)
注文コード
37682854
品番
2198
内容量
1セット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,549
販売価格(税別)
¥6,990

 
お気に入りに追加
1セットでドア2枚分のデッドニングキット。
スピーカー周辺のインナーパネルなど、特に振動の大きな箇所を効果的に制振処理できる専用のポイント制振材付属。

デッドニング効果の確認と、音質チェックができるオーディアオリジナルCDが付属(デジタルレコーディング音源によるハイクオリティサウンド)
CDには配線チェック信号やスポット周波数信号など、オーディオシステムチェックに利用できるテスト信号も収録。
安心して効果的なデッドニング施工ができる具体的な取り扱い説明書を付属
ブチル取りを簡単にする、ブチル取り専用のヘラを付属。
セット内容
アウターパネル用制振シート(特殊オレフィン系樹脂+アクリル系粘着剤)(約500×450mm)・・・2枚・インナーパネル用制振シート(アルミニウム+特殊ゴム系粘着剤)(約500×450mm)・・・3枚・ポイント制振シート(アルミニウム+特殊ゴム系粘着剤)(約50×100mm)・・・10枚、吸音シート(ウレタンフォーム+合成樹脂系接着剤)(約500×500mm)・・・1枚・防音テープ(エプトシーラー)(約30mm×1m)×2巻・デッドニング用ヘラ(全長約170mm)・・・1本・ブチル用ヘラ(全長約160)・・・1本・テストCD・・・1枚・デッドニングガイダンス・・・1部
厚さ(mm)
(アウターパネル用制振シート・インナーパネル用制振シート)約1.5、(ポイント制振シート)約2、(吸音シート)約10、(防音テープ)約5
RED BOOK VOL.14春号 自動車・トラック用品編: 510

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: デットニングに

ハイエースに使用しました。スピーカー交換に併せてデットニング処理をしました。ラジオの声が聞きとりやすくなりました。

これは注文コード37682854についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-03-06]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。