※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の グローブバルブ
10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UJBシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37691263
品番
UJB-40A
参考基準価格(税別)
¥91,200
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1.5
呼び圧力
10K
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
使用温度範囲(℃)
〜120/150/180
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
174
ねじ径
M16
最高使用圧力(MPa)
1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)
寸法t(mm)
14
寸法D(mm)
100
寸法C(mm)
105
接続方式
管フランジ
寸法l(mm)
14
材質(ボール)
304SS/SCS13A
寸法d(Φmm)
40
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)
SCS13A
寸法h(mm)
19
材質(カバー)
SCS13A
ボルト穴数
4
最高許容圧力(MPa)
1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(ジスク)
304SS/SCS13A
材質(ステム)
304SS+ハードCrめっき
材質(ハンドル)
アルミニウム合金ダイカスト
材質(ボディ)
SCS13A
材質(ボンネット)
SCS13A
材質(パッキン)
膨張黒鉛+PTFE編組
クラス
10K
接続形状
フランジ:JIS B2220 10K
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
グローブバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材