取付角寸法(mm)180
フレーム厚さ(mm)90
セット内容ファン、フィルター、取付用ねじ(M5X30mm)、延長ケーブル(電源ケーブル)、取扱説明書
電流(A)(200V)0.4/0.5(50/60Hz)・(230V)0.5(60Hz)
仕様アラームあり
形状角形
タイプセット品
種類ACプロペラファン
シリーズMRS
定格電圧(V)単相200・220・230
接続方式延長ケーブル付
最大風量(m3/min)(200V)11/12.8(50/60Hz)・(230V)12.8(60Hz)
材質(フレーム)アルミダイカスト
付加機能回転低下アラーム 無接点タイプ
音圧レベル(dB)(200V)56/60(50/60Hz)・(230V)61(60Hz)
入力(W)(200V)54.5/70(50/60Hz)・(230V)77(60Hz)
最大静圧(Pa)(200V)196/245(50/60Hz)・(230V)245(60Hz)
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
ファンMRS18-DMH
定格回転速度(min-1[r.p.m])(200V)2850/3300(50/60Hz)・(230V)3350(60Hz)
過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵
特性大風量/可変速