画像準備中

ギヤードモータ GM-SHYシリーズ 脚取付形

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.1 減速比60 注文コード37765061 品番GM-SHY-RL-0.1KW-1/60
参考基準価格(税別)¥86,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は出力・減速比など204種類から選べます 他の種類を見る

タフで長寿命
業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。
低騒音
最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。
豊富なラインナップ
フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。
減速比1/5〜1/240、豊富なラインナップからお選びいただけます。

出力(kW)0.1 電源三相 電圧(V)200/200/220 減速比60 周波数(Hz)50/60/60 軸の形状キー溝付き軸 取付方式脚取付 ブレーキ有無なし 使用環境屋内 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])25/30 安全率1.4 ブレーキブレーキなし 質量(kg)8 モータータイプギヤードモータ 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])25/30 軸方向左軸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする