現場を支えるネットストア モノタロウ

CQ2B80TF-30DZ-XC8 CQ Series(CQ2B80TF) SMC 37822724
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
注文コード 37822724
品番 CQ2B80TF-30DZ-XC8
内容量 1個
参考基準価格(税別) ¥35,530
¥31,980
チューブ内径(Φmm):
作動方式:
ストローク(mm):
タイプ:
ポートねじの種類: