寸法A(mm)42
寸法B(mm)-
寸法C(mm)58
外径D(Φmm)150
寸法E(mm)36
寸法G1(mm)18
寸法G2(mm)-
寸法L1(mm)52
寸法L2(mm)-
寸法L3(mm)-
寸法N1(Φmm)70
寸法N2(Φmm)-
寸法O(mm)25
寸法P(mm)24
寸法S(mm)6
寸法TK(Φmm)125
寸法TS(mm)-
軸穴径d1(Φmm)16〜48
軸穴径d2(Φmm)-
許容トルク(N・m)550
常用トルク(N・m)220
全長(mm)58
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
許容偏心(mm)1.5
材質(本体)天然ゴム(NR系)
タイプO1:ゴム体+ボルト+スプリングピン+円筒ハブ
種類ゴムタイプ
取付方式ボルト取付け型
下穴径(Φmm)d1(15)
ねじ径M14-M12
ねじ径M24-M12
軸方向変位(mm)±5
動的ねじりばね定数(N・m/rad)8.26×103
トルク最大許容変動(N・m/10Hz)±88