センタフレックスカップリング CF-A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)16〜55 軸穴径d2(Φmm)20〜65 全長(mm)120 注文コード37824787 品番CF-A-028-O2-1360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・全長など102種類から選べます 他の種類を見る

振動・衝撃を吸収
弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。
コンパクト
軸方向に短く、スペースをとりません。
優れた耐久性
耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。
取付け・取外し
ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。

寸法A(mm)46 寸法B(mm)14 寸法C(mm)64 外径D(Φmm)170 寸法E(mm)40 寸法G1(mm)20 寸法G2(mm)- 寸法L1(mm)58 寸法L2(mm)56 寸法L3(mm)120 寸法N1(Φmm)85 寸法N2(Φmm)100 寸法O(mm)26 寸法P(mm)26 寸法S(mm)6 寸法TK(Φmm)140 寸法TS(mm)- 軸穴径d1(Φmm)16〜55 軸穴径d2(Φmm)20〜65 許容トルク(N・m)880 常用トルク(N・m)350 全長(mm)120 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 許容偏心(mm)1.5 材質(本体)天然ゴム(NR系) タイプO2:ゴム体+ボルト+スプリングピン+円筒ハブ+フランジハブ 種類ゴムタイプ 取付方式ボルト取付け型 下穴径(Φmm)d1(15)/d2(19) ねじ径M14-M14 ねじ径M24-M14 軸方向変位(mm)±5 動的ねじりばね定数(N・m/rad)1.05×104 トルク最大許容変動(N・m/10Hz)±140

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37824787 CF-A-028-O2-1360 00229126 CF-A-028-O2-1360 センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ 1個 38,980 税込42,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする