重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 GEVシリーズ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37828429 品番 GEV 550/60K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

重荷重用運搬機器・装置へ適したタイヤ。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム製。頑丈なねずみ鋳鉄製、グリースニップル付。

車輪径(Φmm)550 リム幅(mm)160 軸径(Φmm)60 ボス幅(mm)160 許容荷重(kg)4km/h:2250、16km/h:1350 用途重量物運搬用タイヤ ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-25〜+80(短時間で最大+100) 硬度(ショア A)65°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする