印刷プレビュー
スガツネ(LAMP)

ユリアねじ UN型

UN-2026W ユリアねじ UN型 スガツネ(LAMP) 37869754
UN-2026W ユリアねじ UN型 スガツネ(LAMP) 37869754   UN-2026W ユリアねじ UN型 スガツネ(LAMP) 37869754
取扱い終了
(3件の商品レビュー)
注文コード
37869754
品番
UN-2026W
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  40  種類のバリエーションがあります
呼び
ユリアねじM6×12
材質(ねじ部)
鋼/有色クロメート
ホワイト
材質(本体)
ユリア
寸法L1(mm)
8
寸法D1(Φmm)
17
寸法L2(mm)
12
寸法d2(mm)
M6×1

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
37869754
UN-2026W
25706669
UN-2026W-P100
ユリアねじ UN型 スガツネ(LAMP) ユリアねじ UN型
スガツネ(LAMP) 1セット(100個)
¥8,990
内容量に違いがあります

平均満足度:5.00  総レビュー件数:3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 農機具整備

モノタロウの取り扱い規格にM6サイズがありません。農業機械では珍しくない規格ですので是非取り扱ってください。

これは注文コード37869632についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社恒和クリエイト 様 [2018-12-01]

満足度:

用途: 部材の固定

問題なく使用できてます。もう一回り白い部分の径が大きいものも販売してほしい。

これは注文コード37869754についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-19]

満足度:

用途: 実験施設の電気設備工事

当日商品の購入から届くのが早かった。
商品の数量が少量にも関わらず包装がしっかりしていた。

これは注文コード37869632についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-01-14]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。