2462-B ナックルロック 2462型 1個 スガツネ(LAMP) 【通販モノタロウ】 37878854

印刷プレビュー

ナックルロック 2462型

2462-B ナックルロック 2462型 スガツネ(LAMP) 37878854
※代表画像です
2462-B ナックルロック 2462型 スガツネ(LAMP) 37878854   2462-B ナックルロック 2462型 スガツネ(LAMP) 37878854   2462-B ナックルロック 2462型 スガツネ(LAMP) 37878854
(0件の商品レビュー)
注文コード
37878854
品番
2462-B
内容量
1個
参考基準価格
¥1,700
税込価格
¥1,609
販売価格(税別)
¥1,490

 
お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
自動販売機、両替機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適です。
※キーは90°回転2ヶ所抜けです。
鍵違い数は90通りです。
材質
(本体)黄銅(真鍮)/クロームめっき
(カム)鋼/光沢クロメート処理
(六角ナット・キー)鋼/ニッケルめっき
仕様
別番、90°回転2箇所抜け
質量(g)
45
注意
※施錠時、カムに外力がかからないようにしてください。シリンダーが破損し、解錠できなくなるおそれがあります。
※キーの抜き差しは回転動作中に行わないでください。必ず所定の位置で行ってください。
※輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
RED BOOK VOL.12秋号 ベアリング/機械部品/キャスター編: 456

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
ナックルロック 2462型をご使用した事がある方は是非ご意見・ご感想を投稿してください、皆さんのコメントお待ちしています。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。