※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 旗蝶番
ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗丁番 HG-KM型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37881042
品番
HG-KM19-275
参考基準価格(税別)
¥283,500
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
超重量扉に適した極厚蝶番です。
可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
10
寸法B1(mm)
62.5
寸法H(mm)
275
寸法H1(mm)
125
寸法H2(mm)
25
寸法P1(mm)
27.5
寸法P2(mm)
35
寸法P3(mm)
30
寸法P4(mm)
25
寸法t(mm)
19
材質
ステンレス鋼(SUS304)
用途
大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに
質量(kg)
19.8
仕上
ヘアーライン
適合扉高さ(mm)
3000以下
適合扉幅(mm)
1300以下
適合扉質量(kg)
200以下(上下2個使いの場合)
注意
ねじは使用場所にあわせてご用意ください。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。