ステンレス鋼製 横型丁番 YHS型

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37881724 品番YHS-38
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

幅広なステンレス鋼製平蝶番です。
折り曲げての使用も想定しています。

材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/研磨 耐荷重(N/ペア)59 質量(g)35 寸法L(mm)38 寸法t(mm)1.2 寸法D1(Φmm)3 材質ステンレス鋼(SUS304) タイプ平行形 種類平蝶番 材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)/素地 寸法D2(Φmm)6 寸法W(mm)82 仕上研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:362

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37881715
2020-03-24
用途:
キャリアボックスの蝶番が壊れたので代用品として加工して取り付けた
運輸・通信業

好きなところにねじ穴が空けられるので加工するにはもってこいです。多少バリがあるのでマイナス1です。

対象商品:
37881724
2016-04-06
用途:
プレジャーボート
電気・ガス・熱供給・水道業

加工は容易ですが暑さがもう少しあると良いかと・・・
この厚さしかなかったので

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする