46-006022 ロータリーダンパー 46型 LAMP(スガツネ工業) 37886904

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

46-006022 ロータリーダンパー 46型 LAMP(スガツネ工業) 37886904 46-006022 ロータリーダンパー 46型 LAMP(スガツネ工業) 37886904 46-006022 ロータリーダンパー 46型 LAMP(スガツネ工業) 37886904 46-006022 ロータリーダンパー 46型 LAMP(スガツネ工業) 37886904

ロータリーダンパー 46型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37886904 品番46-006022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥175
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

小型で場所をとらず、狭いスペースに取り付けできます。
低トルクのため、軽量扉などの開閉に最適です。

材質
(ハウジング・キャップ)ポリカーボネート
(歯車)ポリアミド
用途自動車内部の小型収納、オーディオプレーヤーなど 仕様識別刻印G 歯数11 質量(g)1 タイプねじ止めタイプ モジュール0.8 ピッチ円直径(Φmm)8.8 使用温度範囲(℃)-10〜70 圧力角(°)20 トルク値N・cm(kgf・cm)0.95±0.151[0.097±0.015]
注意
※画像および図面は歯数13を示します。
※ダンパーにはストッパー機能はありません。必ず他にストッパーをご用意ください。
※歯車・回転軸に対して、スラスト方向へ荷重をかけないでください。
※トルク値の範囲内でご使用ください。
※屋外で使用しないでください。
※潤滑剤、薬剤、切粉、切削油、水などが付着しないようにしてください。
※輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37886886
2013-09-09
用途:
空撮用カメラマウントの振動吸収材、you tube 0812 尾道

以前から、中国製のカメラマウントには使用されていましたが、今回は2個をひとつに

に接着し、ギヤ部を取り除き使用しました。

 効果はyou tube 0812 尾道 で

MonotaROからの回答

この度は商品レビューにご投稿頂きありがとうございます。ご意見等ございましたら、弊社問い合わせ窓口もあわせてご利用下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする