※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3711-28 スライドレール 3711 LAMP(スガツネ工業) 37895846 3711-28 スライドレール 3711 LAMP(スガツネ工業) 37895846

スライドレール 3711

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37895846 品番 3711-28
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

サーバーラック専用です。
サーバーラックにワンタッチで取り付けできるブラケット付です。
厚さ8.3 mmと薄型で移動距離はレール長さから+50 mmも引き出せます。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
スライドレール後部のブラケットがスライドするため、奥行きサイズの調整ができます。
1U〜2U規格のサーバーに適合します。

寸法A(mm)92.1 寸法B(mm)507.9 寸法C(mm)600 寸法D(mm)235 寸法L(mm)762 幅W(mm)8.3 種類スライド形 ストローク(mm)750 移動距離(mm)750 レール長さ(mm)700 定格荷重(N)490/ペア 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理 用途サーバーラック専用 付属品超低頭ねじM4(サーバー本体とレール取付用) 材質 高さ(mm)37 質量(g)2300 仕上光沢クロメート処理 質量(kg/ペア)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
サーバーラック専用です。その他の用途には使用しないでください。
サーバー本体とレールの取り付けは付属の専用ねじをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする