出力(kW)0.09
電源交流
電圧(V)100/100
周波数(Hz)50/60
軸の形状丸軸
取付方式フランジ取付
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])90〜1400 /90〜1700
オプション可変速
歯数9
ブレーキブレーキなし
質量(kg)3.5
種類レバーシブルモーター
モジュール0.6
極数4
コンデンサ容量(μF)30(200V)/30(200V)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×211.6×92
定格時間(分)30/30
始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.61 /0.61
サイズ(mm)□90
始動電流(A)2.9/2.9
ブレーキ入力(W)-
ブレーキ電流(A)-
ブレーキ静摩擦トルク(N・m)-
許容トルク(50/60Hz)(N・m)0.59/0.54(1200min-1時)、0.25/0.25(90min-1時)