CO853-SG 堀込引手 CO853型 LAMP(スガツネ工業) 37925851 CO853-SG 堀込引手 CO853型 LAMP(スガツネ工業) 37925851 CO853-SG 堀込引手 CO853型 LAMP(スガツネ工業) 37925851 CO853-SG 堀込引手 CO853型 LAMP(スガツネ工業) 37925851

堀込引手 CO853型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37925851 品番 CO853-SG
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

シンプルなデザインの丸型埋込引手です。
本品は手掛かりがあります。

材質/仕上亜鉛合金+プラスチック/サテンゴールドめっき 材質亜鉛合金(ZDC)/プラスチック ブラック 高さ(mm)3 種類堀込引手 外径(Φmm)35 仕上サテンゴールドめっき 取付穴深さ(mm)13
注意
銅古美めっき仕上げは、仕上げ色にバラつきが出ます。現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする